€ 54,41/ stukexcl. btw
€ 65,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 1.03 kg |
Gewicht | 2.27 lb |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |