€ 426,82/ stukexcl. btw
€ 516,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 632 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 7.29 kg |
Gewicht | 16.1 lb |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |