Eriks
SKF

SKF Afgedicht dubbelrijig hoekcontactkogellager voor gecombineerde belastingen.

  • ERIKS:14622261
  • Fabrikant:7316573931096
Image 1
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur. De rug-aan-rug opstelling ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Met een contacthoek van 30° en een robuuste kooi van plaatstaal is het ontworpen voor toepassingen die hoge snelheden en stijfheid vereisen. De compacte breedte maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk.

Kenmerken
  • Integrale afdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen, wat de operationele levensduur en betrouwbaarheid verlengt
  • De rug-aan-rug opstelling verhoogt de stijfheid voor het opvangen van kantelmomenten in veeleisende assemblages
  • Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen en minimaliseert de noodzaak van meerdere lagerparen
  • Een contacthoek van 30 graden optimaliseert de krachtoverdracht voor nauwkeurige positioneereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij werktuigspilassen die compacte en stijve lageropstellingen vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren die onder gecombineerde belastingen en hoge snelheden werken
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die verlengde onderhoudsintervallen voor lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 103,40/ stukexcl. btw

€ 125,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.6 kg
Met afdichting
Ja