Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 308

  • ERIKS:23772130
  • Fabrikant:7316571351254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal