Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 305

  • ERIKS:23772124
  • Fabrikant:7316570252460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal