Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 304

  • ERIKS:23772122
  • Fabrikant:7316570123227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal