Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 302

  • ERIKS:24004699
  • Fabrikant:7316571064666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,11/ stukexcl. btw

€ 3,76incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal