Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 216

  • ERIKS:23772119
  • Fabrikant:7316570896176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,62/ stukexcl. btw

€ 32,21incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal