Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 215

  • ERIKS:23772118
  • Fabrikant:7316570267556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,11/ stukexcl. btw

€ 31,59incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal