Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 214

  • ERIKS:23772117
  • Fabrikant:7316571351216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,55/ stukexcl. btw

€ 28,50incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal