Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 213

  • ERIKS:23772116
  • Fabrikant:7316571351209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal