Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 212

  • ERIKS:23772115
  • Fabrikant:7316571351193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal