Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 211

  • ERIKS:23772114
  • Fabrikant:7316571351186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,88/ stukexcl. btw

€ 19,21incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal