Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 207

  • ERIKS:23772106
  • Fabrikant:7316577009470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal