Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 205

  • ERIKS:23772102
  • Fabrikant:7316571351162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal