Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 204 F

  • ERIKS:23772101
  • Fabrikant:7316570415025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Type
F
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal