Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 203

  • ERIKS:23772098
  • Fabrikant:7316571350172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Plaatstaal