Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 201

  • ERIKS:23772094
  • Fabrikant:7316570846157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Plaatstaal