Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 014

  • ERIKS:23772090
  • Fabrikant:7316571353586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,92/ stukexcl. btw

€ 25,31incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Plaatstaal