Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 011

  • ERIKS:23772087
  • Fabrikant:7316571278193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal