Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 009

  • ERIKS:23772084
  • Fabrikant:7316570221565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal