Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 007

  • ERIKS:23772080
  • Fabrikant:7316571351131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Plaatstaal