Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 006

  • ERIKS:23772078
  • Fabrikant:7316571326160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal