Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 004

  • ERIKS:23772074
  • Fabrikant:7316570577549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Plaatstaal