Eriks
SKF

SKF Afdichtingslamel Z 003

  • ERIKS:23772072
  • Fabrikant:7316571353555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
Z
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Plaatstaal