Eriks
SKF

SKF Afdichting voor naaldlager Enkele lip G 30X40X4

  • ERIKS:24003400
  • Fabrikant:7316570064896
Image 1
De afdichtingen van het type G zijn gemaakt van nitrilbutadieenrubber (NBR). De elastomere buitenmantel verbetert de afdichting rond de behuizingsboring en vermindert het risico van beschadiging van de afdichting en behuizing tijdens montage en demontage. De afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm hebben een wapening van plaatstaal. De afdichtingen ≤ 7 mm zijn staal ommanteld. Deze afdichtingen worden geïdentificeerd door het achtervoegsel S.

Als de radiale asafdichting het smeermiddel binnen het lagerhuis moet houden, dient de afdichting met de lip naar binnen te worden gemonteerd. Als de belangrijkste taak bestaat uit het beschermen tegen externe vervuiling, moet de lip naar buiten wijzen.
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
G
Binnendiameter
30 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Breedte
4 mm
Uitvoering
Enkele lip
Metalen versteviging
Ja
Materiaal
NBR
Gebruikstemperatuur
van -30 tot 110
Alternatieven
Product Image

INA Afdichting voor naaldlager Enkele lip G30X40X4-C

  • Eriks:12948872
  • Manufacturer:081075057-0000

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026