€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SD |
Binnendiameter | 20 mm |
Uitwendige diameter | 28 mm |
Breedte | 4 mm |
Uitvoering | Dubbele lip |
Metalen versteviging | Nee |
Materiaal | Polyamide |
Materiaal nevenafdichting | Polyurethaan |
Kleur | Groen / Zwart |
Gebruikstemperatuur | van -30 tot 100 |
€ 2,35/ stukexcl. btw
€ 2,84incl. btw
174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026