Eriks
SKF

SKF Accelerometer CMSS 2200T

  • ERIKS:14670371
  • Fabrikant:7316575127954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,00/ stukexcl. btw

€ 511,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CMSS
Type
Industrial Acceleration and Temperature Sensor
Soort bevestiging
Stelschroef
Uitvoering van de interface
3-pins MIL-C-5015
Gevoeligheid van de trillingsversnellingssensor (mV/zwaartekrachtsversnelling g)
100
Temperatuurmeetbereik
van -50 tot 120 °C
Temperatuurmeetbereik
van -58 tot 248 °F
Type voeding
DC
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Bedrijfstemperatuur
van -58 tot 248 °F
Breedte
0.9803 in
Breedte
24.9 mm
Hoogte
39.4 mm
Hoogte
1.5512 in
Diepte
53.1 mm
Diepte
2.09 in