Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel THPA AM12/G3/4

  • ERIKS:14544048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 579,55/ stukexcl. btw

€ 701,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THPA
Type
Hydraulic Connection Nipple
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
M 12x1.5
Lengte
23.5 mm
Afdichting
PVC
Sleutelwijdte
17 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
90 g
D
35 mm
L
23.5 mm