€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THPA |
Type | Connection Nipple |
Materiaal | Gelegeerd constructiestaal |
Materiaal kwaliteit | Gelegeerd constructiestaal (gehard) |
Oppervlaktebehandeling | Gehard |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 12x1.5 |
Lengte | 20.5 mm |
Materiaal schroefdraaddichting | Gelegeerd-staal |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Maximale werkdruk | 3000 bar |
Gewicht | 20 g |
L | 20.5 mm |
L1 | 35 mm |
l1 | 35 MMT |