Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel THPA AM12/G1/4

  • ERIKS:14544050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 505,95/ stukexcl. btw

€ 612,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THPA
Type
Connection Nipple
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
M 12x1.5
Lengte
22 mm
Materiaal schroefdraaddichting
Gelegeerd-staal
Sleutelwijdte
13 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
30 g
G
G1/4 (buitendraad)
L
22 mm
L1
36.5 mm
l1
36.5 MMT
L2
36.5 mm