€ 202,35/ stukexcl. btw
€ 244,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Materiaal kwaliteit | Chroom-molybdeenstaal |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Vrouwelijk |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Lengte | 45 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Maximale werkdruk | 1500 bar |
Gewicht | 208 g |
G | G 1/4 |
L | 45 mm |
L1 | 15 mm |
l1 | 15 MMT |
L2 | 20 mm |