€ 134,27/ stukexcl. btw
€ 162,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Materiaal kwaliteit | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Vrouwelijk |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Lengte | 40 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Maximale werkdruk | 1500 bar |
Gewicht | 78 g |
L | 40 mm |