Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 729654/150MPA

  • ERIKS:13378594
  • Fabrikant:7316575851170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Straight
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Materiaal kwaliteit
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Lengte
42 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Maximale werkdruk
1500 bar
Gewicht
72 g
D
6 mm
G
G 1/4
L
42 mm