Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 471-006-192 1/8"x 6mm

  • ERIKS:13779793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
471
Type
Screw-In Connector
Draadmaat aansluiting 1
M 6
Buitendiameter leiding
6 mm
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 70 °C
d
6
d1
1/8