Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 228027 E

  • ERIKS:23755891
  • Fabrikant:7316571760292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 153,59/ stukexcl. btw

€ 185,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Connection Nipple
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Lengte
50 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
227 g
d2
14 mm
D2
14 mm
L
50 mm