€ 125,07/ stukexcl. btw
€ 151,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Connection Nipple |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 6 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 8 |
Lengte | 33 mm |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Maximale werkdruk | 1000 bar |
Gewicht | 12 g |
D | 4 mm |
L | 33 mm |
L1 | 10 mm |
l1 | 10 MMT |
L2 | 15 mm |