€ 143,47/ stukexcl. btw
€ 173,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Straight |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Materiaal kwaliteit | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Lengte | 52 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Maximale werkdruk | 4000 bar |
Gewicht | 92 g |
D | 8.5 mm |
d1 | 15 MMT |
D1 | 15 mm |
L | 52 mm |