Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 1018219 E

  • ERIKS:23755025
  • Fabrikant:7316571760308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Straight
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Lengte
46 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
70 g
D
5.5 mm
L
46 mm
L1
15 mm
l1
15 MMT
L2
17 mm