Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 1014357 A

  • ERIKS:23755023
  • Fabrikant:7316577009166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Straight
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Lengte
43 mm
Sleutelwijdte
22 mm
Maximale werkdruk
3000 bar
Gewicht
65 g
D
6 mm
G
G 1/4
L
43 mm
L1
15 mm
l1
15 MMT
L2
15 mm