Eriks
SKF

SKF Aansluitnippel 1009030 E

  • ERIKS:24006980
  • Fabrikant:7316571760360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF biedt een heel gamma van aansluitnippels voor verschillende draadcombinaties en -maten. Deze aansluitnippels worden gebruikt als adapter om zo de leidingen en slangen te verbinden met verschillende
maatvoeringen schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 193,15/ stukexcl. btw

€ 233,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Hydraulic Connection Nipple
Materiaal
Chroom-molybdeenstaal
Oppervlaktebehandeling
Gehard en ontlaten
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Lengte
54 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Maximale werkdruk
4000 bar
Gewicht
135 g
G
G 3/4
L
54 mm