€ 193,15/ stukexcl. btw
€ 233,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
Oppervlaktebehandeling | Gehard en ontlaten |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Lengte | 53 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Maximale werkdruk | 4000 bar |
Gewicht | 146 g |
L | 53 mm |