Eriks
SKF

SKF 7222 BECCM, Hoekcontactlager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:23222970
  • Fabrikant:7316571623757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een eenrijig hoekcontactkogellager is alleen geschikt voor axiale belastingen die in één richting gaan. Het lager wordt normaal gesproken afgesteld ten opzichte van een tweede lager.
De lagers zijn niet uitneembaar en de lagerringen hebben één hoge en één lage schouder. De lage schouder zorgt ervoor dat een groot aantal kogels in het lager kan worden opgenomen, waardoor het lager een relatief hoog draagvermogen heeft.
Opslaan in lijst

€ 726,58/ stukexcl. btw

€ 879,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
163 kN
Statisch draaggetal
156 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
4.6 kg
Met afdichting
Nee