€ 347,09/ stukexcl. btw
€ 419,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 71 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Dynamisch draaggetal | 9.23 kN |
Statisch draaggetal | 6.2 kN |
Gewicht | 0.07 kg |