€ 288,39/ stukexcl. btw
€ 348,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 71 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Dynamisch draaggetal | 5.72 kN |
Statisch draaggetal | 3.05 kN |
Gewicht | 0.03 kg |