€ 457,77/ stukexcl. btw
€ 553,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 71 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Gewicht | 0.09 kg |