Eriks
SKF

SKF 7008 FEGA/HCP4A, Hoekcontactlager, 18 Deg, 40 mm ID, 68 mm OD

  • ERIKS:14622131
  • Fabrikant:7316575987800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,88/ stukexcl. btw

€ 531,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
18 °
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
7.5 kN
Gewicht
0.17 kg