€ 908,36/ stukexcl. btw
€ 1.099,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 54 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 9.52 kg |
Gewicht | 21 lb |