Eriks
SKF

SKF 6417/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 210 mm OD, 52 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198677
  • Fabrikant:7316577065735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 746,66/ stukexcl. btw

€ 903,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.87 kg