€ 613,66/ stukexcl. btw
€ 742,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 48 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 125 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 6.72 kg |
Gewicht | 14.8 lb |